Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 35 Liter, natur-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-270-475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     270475
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 35 Liter, natur-transparent
  • zylindrische Behälter aus lebensmittelechtem, UV-stabilisiertem Polyethylen (LLD-PE)
  • ausgerüstet mit großzügiger Montagebrücke zur individuellen Befestigung von Pumpen, Rührwerken etc
  • eingeformte Gewindemuffe (3/4")
  • Verschlussstopfen 3/4" mit EPDM-Dichtung
  • für Flüssigkeiten mit einer Dichte von max. 1,6 g/cm³
  • in natur-transparent mit Volumenskala, so dass der Füllstand jederzeit erkennbar ist
  • abschließbarer Schraubdeckel DN160 mit EPDM-Dichtung
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 35
  • Farbe: transparent
  • Breite außen [mm]: 320
  • Höhe außen [mm]: 540
  • Durchmesser außen [mm]: 320
  • Werkstoff: LLDPE
  • Gewicht [kg]: 3,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
320 mm
Tiefe Außen:
320 mm
Höhe Außen:
540 mm
Durchmesser Außen:
320 mm
Volumen:
35 l
Werkstoff:
LLDPE
Farbe:
transparent
Gewicht:
3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, dosierbehälter 35 liter, dosier behälter, Lagerbehälter aus PE, Dosierbehälter aus PE, Lagerbehälter aus Kunststoff, Dosierbehälter aus Kunststoff, Lagerbehälter Polyethylen, Dosierbeghälter Polyethylen, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
256616
ab € 66,35*
Zubehör
k.A.
256920
ab € 52,26*
Zubehör
k.A.
256921
ab € 55,93*
Zubehör
k.A.
256922
ab € 61,32*
Zubehör
k.A.
256923
ab € 66,28*
Zubehör
k.A.
256924
ab € 73,26*
Zubehör
k.A.
256925
ab € 91,03*
Zubehör
k.A.
256940
ab € 157,44*
Zubehör
k.A.
256941
ab € 173,18*
Zubehör
k.A.
256932
ab € 60,89*
Zubehör
k.A.
256942
ab € 232,61*
Zubehör
k.A.
256933
ab € 57,99*
Zubehör
k.A.
256943
ab € 289,64*
Zubehör
k.A.
256944
ab € 316,91*
Zubehör
k.A.
256934
ab € 69,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.