Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Pumpe B2 aus Niro, 260 W, Tauchtiefe 1000 mm, Schlauch 1,5 m, Zapfventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-267-780
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
akkupumpe
Akku-Pumpe B2 aus Niro, für Säuren/Laugen, 260 W, 1000 mm Tauchtiefe, Schlauch 1,5 m, Zapfventil
  • Leicht, komfortabel und leistungsstark
  • Der Steck-Akku mit Li-Ionen-Technik ist nicht im Lieferumfang enthalten (Akku und Ladegerät bitte separat bestellen (s. Zubehör))
  • Automatische Abschaltung bei Überlast
  • Stufenlose Regelung für alle Anforderungen
  • Gutes Handling durch Komforttragegriff und kompakte Bauweise
  • Verschleißfreier, besonders geräuscharmer BLDC-Motor
  • Leichte Demontage durch Schnellverschluss
  • Bis zu 2500 Liter mit einer Akkuladung
  • Fassadapter und Durchflusszähler als Zubehör erhältlich
  • Akkulaufzeit: 34 Minuten bei max. Drehzahl (= z.B. 12 x 200 L Fass)
  • Lieferung inkl. 1,5 m PVC-Schlauch, 2 Schlauchklemmen und Einhand-Zapfventil PP., Akku und Ladegerät bitte separat bestellen (s. Zubehör).
Technische Daten:
  • Antrieb: akkubetrieben
  • Einsatzbereich: Frostschutzmittel, Schmieröle, Säuren/Laugen, Wasser
  • Tauchtiefe [mm]: 1000
  • Version: Behälterpumpe
  • Werkstoff: Niro
  • Schlauchlänge [mm]: 1500
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 28
  • Leistung [W]: 260
  • Nennspannung [V]: 21.60
  • Dichte max. [kg/l]: 1,6
  • Viskosität max [mPas]: 400
  • Förderhöhe max. [mWS]: 8
  • Fördermenge max. [l/min]: 45
  • Geeignet für: Ölbasierende Schmiermittel, Kaltreiniger, Weichmacher
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.)
  • Außengewinde: 1" BSP
  • Gewicht [kg]: 4,91
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Niro
Oberfläche:
elektro-poliert
Tauchtiefe:
1000 mm
Leistung:
260 W
Gewicht:
4,91 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Container Pumpen, Elektro Fasspumpen, Akkupumpen, Dosierpumpe, Chemiepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 901,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,79*
€ 1.221,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,31*
€ 1.215,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,78*
€ 1.177,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,42*
€ 1.136,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,70*
€ 1.073,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
267799
ab € 138,87*
Zubehör
k.A.
267798
ab € 188,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.