Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Biomüllbeutel
>
Artikel
Pyrobubbles® Premium, Papiersack 12,5 kg, für VG I, Stahlbehälter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-265-741
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
265741
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Pyrobubbles® Premium, im Papiersack, 12,5 kg, für Verpackungsgruppe I, Stahlbehälter
ideales Füllmittel zur Lagerung und zum Transport von Lithium-Ionen Batterien (UN 3480, UN 3090), bestehen hauptsächlich aus Siliziumdioxid mit einer durchschnittlichen Korngröße von 0,5 bis 5 mm
absorbiert Elektrolyte (BAM getestet)
geringe Wärmeleitfähigkeit sowie elektrisch isolierend
nicht brennbarer Baustoff (A1, DIN 4101, EN 13501)
100% ökologisch
ca. 8-10 mal leichter als Sand, (ca. 230 kg/m³)
spezifische Wärmekapazität von nur 0,7 kJ/(kg.k), Porosität von 85 %
Lagerfähig, geringe Unterhaltskosten, wartungsfrei und hydrophob
Schutz vor Vibration durch Fixierung
schwimmen an der Oberfläche von Flüssigkeiten und eignen sich besonders gut für die Bekämpfung von Flüssigkeitsbränden unabhängig von der Polarität
sind nach jedem Einsatz wieder aufzunehmen und zum großen Teil wiederverwendbar
als poröses Hohlglasgranulat der Baustoffklasse A-,1 zugeordnet (DIN 4102, EN13501)
Anwendungsbereiche: zum sicheren Transport von defekten und kritischen Lithium-Ionen-Batterien nach ADR 2019 (SV 376, SV 377, SV 310, P 911)., überall wo brennbare Flüssigkeiten, Metallspäne- und stäube vorhanden sind, wenn es gilt, Schäden durch das Löschmittel zu verhindern, wenn Brandlasten nicht mit Wasser gelöscht werden können/sollen, um eine Dauerisolierung brandgefährlicher Stoffe/Anlagen(-teile) vorzunehmen
sind ein von der MPA Dresden (nach DIN EN 3-7) positiv geprüftes Löschmittel, für feste und flüssige brennbare Stoffe (Brandklassen A, B, D und F)
zur Verwendung in Verpackungsgruppe I/Stahlbehälter
thermische Beständigkeit: <1050°C Bei höheren Temperaturen beginnen sie zu schmelzen und bilden eine geschlossene und thermisch isolierende Schicht um den Brandherd
PyroBubbles®Premium, abgepackt im Papiersack, zu je 12,5 kg (ca. 50 l)
Technische Daten:
Werkstoff: Siliziumdioxid
Breite außen [mm]: 420
Tiefe außen [mm]: 770
Gewicht [kg]: 12,5
Bestückung: 12,5 kg Sack PyroBubbles
Weitere Informationen:
Breite Außen:
420 mm
Tiefe Außen:
770 mm
Werkstoff:
Siliziumdioxid
Gewicht:
12,5 kg
... >
Handelsware
>
Reinigung und Entsorgung
>
Behälter für Lithium-Ionen-Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Bioabfallsäcke
,
Biomüll-Beutel
,
Biomüll-Sack
,
Biomüllbeutel
,
Biomüllsäcke
,
Kompostbeutel
,
Papierabfallsäcke
,
Papiersack
,
bio-abfallbeutel 50 liter
,
bio abfallbeutel
,
lithium ionen akku behälter
,
transportbehälter lithium batterien
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pyrobubbles® Premium, Big Bag 250 kg, für VG I, Stahlbehälter
k.A.
265742
ab € 1.394,94*
Ähnlich
Pyrobubbles®, 50 Füllkissen à 0,7 l PE-Beutel, VG II, Kunststoffbehälter
k.A.
265740
ab € 204,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen