Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackhalter 120 Liter, Standgerät, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-265-625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     265625
EAN/GTIN:
     3234640039695
Suchbegriffe:
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
120-Liter-Abfallsackhalter, Standgerät, grün
  • stabile Konstruktion aus strapazierfähigem Stahlrohr
  • leicht, praktisch und funktional
  • Der eingehängte Abfallsack wird allein durch die Spannung zwischen den beiden Gestellhälften sicher offen- und festgehalten
  • geeignet für 120-Liter-Abfallsäcke
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 120
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: grün
  • Länge außen [mm]: 240
  • Breite außen [mm]: 410
  • Höhe außen [mm]: 770
  • Gewicht [kg]: 2,95
Weitere Informationen:
Länge Außen:
240 mm
Breite Außen:
410 mm
Tiefe Außen:
240 mm
Höhe Außen:
770 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grün
Gewicht:
2,95 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter 110l, abfallsackhalter, müllsackständer 1fach, Müllbeutelständer, Abfallbeutelständer, Müllbeutelhalter, Abfallbeutelhalter, Mülltrennsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 47,19*
€ 65,53*
€ 4,95*
ab € 47,15*
€ 65,53*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 78,90*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,60*
€ 80,68*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
265633
ab € 52,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.