Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Antirutschbeläge
>
Antirutschband mehrfarbig
>
Artikel
m2-Antirutschbelag™, Universal, rot, Rolle 50 mm x 18,3 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-263-761
Hersteller:
Melhose
Herst.-Nr.:
263761
EAN/GTIN:
4250971502379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag™, Universal, rot, Rolle 50 mm x 18,3 m
permanenter Halt durch Acrylklebstoffschicht, selbstklebende Rückseite mit Abziehfolie zum Schutz der Klebstoffschicht
lieferbar in Rollen oder Einzelstreifen, schnelle, einfache und saubere Montage
auf fast allen Untergründen einsetzbar, Grundierung auf Beton oder Holz empfohlen. Auf Asphalt nicht verwendbar
hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
UV-stabil, reißfest und gabelstaplerüberfahrbar, leichte Reinigung
sofort begehbar, belastbar nach 6-8 Stunden nach Verklebung, maximale Klebkraft nach 72 Stunden
hervorragende Rutschhemmung R 13, DGUV Regel 108-003 (vormals BGR 181)
Antirutschoberfläche mit 60er Aluminiumoxid Körnung, PVC Trägermaterial
geeignet für Innen- und Außenbereiche, bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
fester Halt auf glatten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierten Untergründen
mineralölresistent und weitgehend chemikalienresistent
Technische Daten:
Maße außen B x T x H [mm]: 50 x 165 x 50
Länge Rollenware [mm]: 18300
Farbe: rot
Körnung: 60er Körnung
Version: Anti-Rutsch-Band Rollenware
Eigenschaft: R13
Werkstoff: Aluminiumoxid
Temperatureinsatzbereich max [°C]: 80
Temperatureinsatzbereich min [°C]: -40
Gewicht [kg]: 0,78
Silikonfrei: nein
Weitere Informationen:
Breite Außen:
50 mm
Tiefe Außen:
165 mm
Höhe Außen:
50 mm
Werkstoff:
Aluminiumoxid
Materialstärke:
1 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
0,78 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Bodenmarkierung und Bodenreparatur
>
Antirutschbänder
Weitere Suchbegriffe:
Antirutschband Innenbereich
,
Antirutschband für Treppen
,
Antirutsch Bodenmarkierung
,
Antirutsch Warnmarkierung
,
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
,
Antirutschband Warnmarkierung
,
Antirutschband mehrfarbig
,
Trittschutz-Warnmarkierung
,
Gefahrenmarkierungsband
,
Markierband
,
Markierungsband
,
Sicherheitsband
,
Signal-Klebeband
,
Signalband
,
Signalklebeband
,
Warn-Klebeband
,
Warnband
,
Warndruckband
,
Warnklebeband
,
Warnmarkierungsband
,
Warnmarkierungsfolie
,
markierband rot
,
antirutschband außenbereich
,
Antirutschband
,
Antirutsch klebeband
,
anti rutsch tape
,
antirutschband treppe
,
antirutsch belag
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874
4 Tage
95
€ 6,90*
ab € 36,30*
€ 53,61*
Lager 420
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,99*
€ 69,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,49*
€ 82,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 68,85*
€ 81,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,27*
€ 77,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,48*
€ 76,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 59,64*
€ 70,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 52,99*
€ 63,06
pro Rolle
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Profil-Andruckrolle, zum Verkleben von Bodenbelägen, 43mm
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
€ 41,71*
Zubehör
Profilandruckroller 100 mm
Brady
268529
€ 68,25*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.