Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzhacke mit Stiel 650 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-262-921
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     262921
EAN/GTIN:
     4251456827628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spitzhacke
Spitzhacke (Funkenfrei)
spitzhacke
Spitzhacke mit Stiel 650 mm, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
Technische Daten:
  • Version: Spitzhacke
  • Länge außen [mm]: 950
  • Breite außen [mm]: 650
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Gewicht [kg]: 4,1
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
950 mm
Breite Außen:
650 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
4,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Funkenfreie Spitzhacke, Spitzhacke für Ex-Bereich, Spitzhacke Ex-Zone, funkenfreie Hacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,92*
€ 310,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,51*
€ 308,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,17*
€ 294,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,92*
€ 278,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.