Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axt, Länge 900 mm, 2200 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-262-918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     262918
EAN/GTIN:
     4251456827543
Suchbegriffe:
Axt (Funkenfrei)
Funkenfreie Axt
Forstaxt
Holzaxt
Axt, Länge 900 mm, 2200 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
Technische Daten:
  • Version: Axt / Beil
  • Länge außen [mm]: 900
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Gewicht [kg]: 2,2
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Länge Außen:
900 mm
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
2,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstaxt, Axt für Ex-Bereich, Axt Ex-Zone, funkenfreie Hacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,83*
€ 362,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,22*
€ 359,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,14*
€ 338,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,50*
€ 323,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,89*
€ 296,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
262917
ab € 116,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.