Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Einwegbekleidung
>
Mundschutz
>
Behelfsmaske
>
Artikel
MSA Atemschutzmaske Affinity 1121, FFP2 NR D, mit Ausatemventil, 10 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-259-961
Hersteller:
MSA
Herst.-Nr.:
259961
EAN/GTIN:
4032792356153
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
MSA Atemschutzmaske Affinity 1121, FFP2 NR D, vorgeformt, mit Ausatemventil, VE = 10 Stück
gemäß EN 149:2001 + A1:2009
dünne und weiche, vorgeformte Feinstaubfiltermaske
leicht und bequem
AnthroCurve®-Dichtlinie im Nasenbereich für zuverlässigen und komfortablen Sitz
integrierter Nasenbügel mit Innenpolsterung, leicht verstellbar
elastisches Kopfband
eingeschweißte Laschen für die Befestigung der Bänder, keine Klammern oder zusätzlichen Kunststoffteile
Farbkennzeichnung zur schnellen Identifikation der Schutzklasse
Technische Daten:
Maskentyp: Halbmaske - Einweg
Ausstattung: Formmaske mit Ventil
Marke: MSA
Filterklasse: FFP 2 NR D
Anwendungsbereich: Schutz gegen Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
Gewicht [kg]: 0,028
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Tiefe Außen:
160 mm
Höhe Außen:
20 mm
Gewicht:
0,028 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Persönliche Schutzausrüstung
>
Atemschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mund-Nasen-Maske
,
Mund-Nasen-Schutz
,
Nasen-Mund-Maske
,
Einmal-Halbmaske
,
Einweg-Halbmaske
,
FFP-Maske
,
Feinstaubfiltermasken
,
Feinstaubmaske
,
Filtrierende Halbmaske
,
Partikelfiltrierende Halbmaske
,
Staubmaske
,
Atemschutzmaske FFP2
,
FFP-2
,
FFP2
,
FFP2 Atemschutzmaske
,
FFP2 Feinstaubmaske
,
FFP2 Maske
,
FFP2-Masken
,
Feinstaubmaske FFP2
,
feinstaubmaske ffp2 ventil
,
einweg halbmaske
,
feinstaubfiltermasken ffp2
,
Atemschutzmaske
,
FFP Masken
,
Feinstaubmasken
,
Geruchsschutzmasken
,
Partikelfiltermasken
,
MSA Atemschutz
,
Maske
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,94*
Lager 302
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 2,618*
€ 3,598*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 29,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Secu Box Mini 23,6x12x12 cm blau
GEBRA
4105100
€ 21,15*
Zubehör
Secu Box Mini 23,6x12x12 cm transparent
GEBRA
4105200
€ 25,25*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.