| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-257-719 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 257719 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Bakenleuchte für Schrankenbäume - mit LED-Technik zur Anbringung an Sicherheitsbaken oder Schrankenzäunen
- für ein- oder zweiseitige Sicherung
- inkl. Dämmerungsautomatik und Batteriekasten
- Betrieb mit 6V/7AH 4R25 Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
Technische Daten: - Maße außen B x T x H [mm]: 275 x 285 x 260
- Gewicht [kg]: 0,895
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 275 mm | Tiefe Außen: | 285 mm | Höhe Außen: | 260 mm | Gewicht: | 0,895 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronen-Blitzleuchte, Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, elektronenblitzleuchte, Außenlampe, Außenleuchte, Außenstrahler, Baustellenleuchte, Dauerleuchte, Dauerlicht |
| | |
| |