Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 2500 Liter, natur-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-256-915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     256915
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 2500 Liter Volumen, natur-transparent
  • zylindrische Behälter aus lebensmittelechtem, chemikalienbeständigem, UV-stabilisiertem Polyethylen (LLD-PE)
  • mit großer, exzentrischer Öffnung DN 380 zum einfachen Befüllen
  • Schraubdeckel mit Entlüftung
  • mit eingesinterter Volumenskala, sodass der Füllstand jederzeit ablesbar ist
  • mit ausgeprägten Flachstellen zur Montage von Armaturen
  • in natur-transparent
  • mit integrierten Kranösen
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 2500
  • Farbe: transparent
  • Höhe außen [mm]: 1710
  • Durchmesser außen [mm]: 1470
  • Werkstoff: LLDPE
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 74
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1710 mm
Durchmesser Außen:
1470 mm
Volumen:
2500 l
Werkstoff:
LLDPE
Materialstärke:
8 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
74 kg
Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, dosier behälter, Lagerbehälter aus PE, Dosierbehälter aus PE, Lagerbehälter aus Kunststoff, Dosierbehälter aus Kunststoff, Lagerbehälter Polyethylen, Dosierbeghälter Polyethylen, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.280,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.483,77*
€ 1.765,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.477,04*
€ 1.757,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.408,30*
€ 1.675,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,04*
€ 1.613,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.280,45*
€ 1.523,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
256919
ab € 357,05*
Zubehör
k.A.
256957
ab € 1.692,11*
Zubehör
k.A.
256949
ab € 637,68*
Zubehör
k.A.
256964
ab € 485,74*
Zubehör
k.A.
256920
ab € 52,34*
Zubehör
k.A.
256921
ab € 56,03*
Zubehör
k.A.
256922
ab € 61,37*
Zubehör
k.A.
256923
ab € 66,27*
Zubehör
k.A.
256924
ab € 72,97*
Zubehör
k.A.
256925
ab € 90,86*
Zubehör
k.A.
256940
ab € 157,99*
Zubehör
k.A.
256941
ab € 174,08*
Zubehör
k.A.
256932
ab € 60,66*
Zubehör
k.A.
256942
ab € 231,78*
Zubehör
k.A.
256933
ab € 57,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.