Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrührwerk für Lager- und Dosierbehälter mit 100 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-256-461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     256461
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handrührwerk
Handrührgerät
Handmixer
Handrührwerk für 100-Liter-Lager- und Dosierbehälter
  • geeignet für alle Lager- und Dosierbehälter mit einem Volumen von 100 Liter
  • aus robustem PVC
Technische Daten:
  • Farbe: grau
  • Werkstoff: PVC
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Farbe:
grau
Gewicht:
3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,65*
€ 186,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
256459
ab € 124,70*
Ähnlich
k.A.
256455
ab € 124,08*
Ähnlich
k.A.
256456
ab € 124,65*
Ähnlich
k.A.
256457
ab € 124,52*
Ähnlich
k.A.
256454
ab € 123,93*
Ähnlich
k.A.
256458
ab € 125,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.