Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug- und Materialschrank Cabo-XXL, B 1200, T 800 mm, 4 Böden, grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-256-011
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     256011
EAN/GTIN:
     4064615183325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkzeug- u. Materialschrank Cabo-XXL, Drehtüren 4 Einlegeböden,B 1200, T 800, H 1950 mm, grau/blau
  • langlebige Stahlkonstruktion, Korpus lichtgrau, mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
  • höhenverstellbare Einlegeböden im Raster von 15 mm
  • Materialschränke mit hohem Stauraumvolumen durch 800 mm Schranktiefe
  • Traglast Einlegeboden: 70 kg, Schranklast 450 kg
  • 3-riegeliges Muldengriffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: zum Schließen einfach zudrücken. Auch mit Handschuhen leicht zu bedienen
Technische Daten:
  • Ausstattung: 4 Einlegeböden
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 1950
  • Türversion: Flügeltür
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: blau
  • RAL-Code 2: 5010
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: lackiert
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 70
  • Traglast gesamt [kg]: 450
  • Maße innen B x T x H [mm]: 1198 x 753 x 1840
  • Typ: 1200-4
  • Gewicht [kg]: 110,69
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Breite Innen:
1198 mm
Tiefe Innen:
753 mm
Höhe Innen:
1840 mm
Traglast gesamt:
450 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
110,69 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 706,76*
€ 832,56*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 745,60*
€ 834,41*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,36*
€ 903,14*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 868,75*
€ 972,35*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 974,88*
€ 1.090,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,35*
€ 1.157,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,99*
€ 1.156,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,05*
€ 1.091,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,96*
€ 1.061,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,75*
€ 1.033,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8934-802|
ab € 59,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.