Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller zur Kennzeichnung von Gebotszonen, Augenschutz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-252-153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     252153
EAN/GTIN:
     4055381382692
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
gebotsschilder praxisbewährt augens...
Warnaufsteller blau, Kunststoff, zur Kennzeichnung von Gebotszonen, Augenschutz
  • innen und außen verwendbar,Warnsymbole beidseitig
  • robust und standfest
  • internationale Symbole, gut sichtbar, mit großen auffälligen Symbolen
  • kein ungewolltes Zusammenklappen (sind im geöffneten Zustand arretiert)
  • zusammengeklappt mit Clip verschließbar
  • inkl. seitlicher Aufnahmen für Kunststoffketten
  • lieferbar mit individuellen Symbolen oder Texten ab 10 Stück
Technische Daten:
  • Version: Warnaufsteller
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: blau
  • Breite außen [mm]: 275
  • Tiefe außen [mm]: 270
  • Höhe außen [mm]: 610
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Gewicht [kg]: 0,9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
275 mm
Tiefe Außen:
270 mm
Höhe Außen:
610 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: warn aufsteller, Warnschild Reinigungswagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
252150
ab € 40,99*
Ähnlich
k.A.
252151
ab € 40,84*
Ähnlich
k.A.
252152
ab € 41,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.