Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel, 1500 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-250-384
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     250384
EAN/GTIN:
     4251456800492
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Funkenfrei)
Fäustel, 1500 g, Sonderbronze, funkenfrei, für Ex-Zonen
  • Funkenfreie Werkzeuge aus speziellen Nicht-Eisen-Legierungen., Zertifiziert für den Einsatz in Zonen mit brennbaren oder leicht entzündlichen Dämpfen, Flüssigkeiten oder Stäuben, gemäß ATEX 1999/92/EG
  • Für alle Bereiche, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen
  • Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser
  • Zugelassen für Ex-Zonen 1, 21
  • aus Sonderbronze SB (Aluminium-Mehrstoff-Bronze)
  • mit Hickorystiel
Technische Daten:
  • Version: Fäustel
  • Werkstoff: Sonderbronze
  • Oberfläche: sandgestrahlt
  • Gewicht [kg]: 1,5
  • Einsatzbereich: Funkenfreie Werkzeuge für Ex-Zonen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Sonderbronze
Oberfläche:
sandgestrahlt
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: fäustel eschenstiel, fäustel (funkenfrei), Funkenfreie Fäustel, Fäustel Ex-Bereich, Fäustel Ex-Zone, funkenfreier Hammer, Hammer ex-Bereich, Hammer ex-Zone
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 75,84*
€ 75,84*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 67,73*
€ 83,28*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 68,36*
€ 83,36*
1 Tag
12
€ 5,50*
ab € 69,80*
€ 85,16*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,74*
€ 126,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
1031000S
ab € 53,11*
Ähnlich
Endres Tools
1032000S
ab € 85,39*
Ähnlich
Endres Tools
1035000S
ab € 189,02*
Ähnlich
k.A.
262905
ab € 495,62*
Ähnlich
k.A.
262901
ab € 193,81*
Ähnlich
k.A.
262903
ab € 318,12*
Ähnlich
k.A.
262904
ab € 414,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.