Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten mit Piktogramm "Buntglas", Format 110 x 130 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-249-889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten
Piktogramm
Aufkleber
Sticker
10 Etiketten mit Piktogramm "Buntglas", Format 110 x 130 mm
  • Sortierhilfe zur Kennzeichnung von Wertstoffsammlern
  • Mit aussagekräftigem Piktogramm
  • -Ohne Text - international anwendbar
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 110
  • Gewicht [kg]: 0,049
Weitere Informationen:
Breite Außen:
110 mm
Gewicht:
0,049 kg
Weitere Suchbegriffe: Label
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,75*
€ 59,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,45*
€ 58,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,02*
€ 54,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,75*
€ 53,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,93*
€ 51,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,14*
€ 43,01
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
249888
ab € 36,16*
Ähnlich
k.A.
249891
ab € 36,14*
Ähnlich
k.A.
255722
ab € 36,08*
Ähnlich
k.A.
249890
ab € 36,41*
Ähnlich
k.A.
255721
ab € 36,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.