Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer Eckpfosten, verzinkt und lackiert, Höhe 1000 mm, Ø 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-249-379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     249379
EAN/GTIN:
     4250384733018
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Eckpfosten Schutzgeländer, Ø 48 mm, vz. gelb lackiert, Warnstreifen, zum Aufdübeln, H 1000 mm
  • feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen
  • variabel, steckbar, zum Aufdübeln
  • Endlosbauweise, in Kombination aus Endpfosten, Mittel- und Eckpfosten. Drei verschiedene Längen an Querholmen lieferbar
  • einfache Montage: zusammenstecken, aufdübeln. fertig
  • Höhe 1000 mm
  • Bodenplatte 100 x 150 mm
  • Kombinierbar mit Querholmen (Art. 249374-376), Endpfosten (Art. Nr. 249377) und Mittelpfosten (Art-Nr. 249378)
Technische Daten:
  • Pfosten oder Querbalken: Eckpfosten
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Durchmesser außen [mm]: 48
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Oberfläche: verzinkt
  • Typ: 448815PBG
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
48 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Pfosten für Geländersystem, Querrohr für Geländersystem, schutzgeländer schake, querrohr für geländersystem, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Kettenkopfpfosten, Kettenständer, Kettenständer-Set, Ministilpoller, Nostalgiepoller, Poller, Sperrkettenpfosten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 93,56*
€ 119,19*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 94,22*
€ 119,22*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,60*
€ 127,51*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 101,13*
€ 132,96*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,36*
€ 137,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.