Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer Querbalken Stahl, 2000 mm, feuerverzinkt, kst-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248362
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Schutzgeländer Querbalken Stahl, 2000 mm, feuerverzinkt, kst-beschichtet, gelb, 3 mm Wandstärke
  • einfaches und variables System mit Standpfosten und Querbalken, einfache Montage
  • schlanke, kompakte Abmessungen
  • Formschlüssig: keine überstehenden Laschen oder Schrauben
  • Objektbezogen anpassbar
  • für den Außeneinsatz: feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet
  • für den Inneneinsatz: gelb kunststoffbeschichtet
  • Befestigung im Boden mit 4 Universaldübeln pro Pfosten (10/100) oder 4 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden (optional erhältlich)
  • Standpfosten mit 3 mm Wandstärke und schwarzer Kappe, Bodenplatte 140 x 160 x 10 mm
  • Querbalken mit 3 mm Wandstärke, 60 x 40 mm, jeweils 1 Stck
  • Verwendbar in Kombination mit Anfangs/Endpfosten, Mittel- oder Eckpfosten
Technische Daten:
  • Pfosten oder Querbalken: Querbalken
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 2000
  • Tiefe außen [mm]: 40
  • Höhe außen [mm]: 60
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Farbe: gelb
  • Oberfläche: feuerverzinkt/kunststoffbesch
  • Gewicht [kg]: 8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2000 mm
Tiefe Außen:
40 mm
Höhe Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/kunststoffbesch.
Materialstärke:
3 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: barrierensystem, Sperrgeländer, Geländer, Absperrgeländer, Edelstahlgeländer, Stahlgeländer, Sicherheitsgeländer, Sperrsysteme, Absperrungen, Absperrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,17*
€ 254,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,90*
€ 253,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,49*
€ 237,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
194.21.831
ab € 117,51*
Zubehör
Moravia
194.25.033
ab € 100,02*
Zubehör
Moravia
194.20.894
ab € 115,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.