Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstück links, zum Anbau an große Kabelbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-349
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     248349
EAN/GTIN:
     4055381350332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Winkelstück links, zum Anbau an große Kabelbrücke
  • für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc
  • für Straßen, Baustellen
  • belastbar und in der Praxis bewährt
  • Kombinierbar mit Kabelbrücke (3 Kabelkanäle), Art-Nr. 248348
Technische Daten:
  • Werkstoff: Recycling-Gummi
  • Maximale Achslast (t): 12
  • Farbe: schwarz
  • Maße außen B x T x H [mm]: 500 x 600 x 75
  • Gewicht [kg]: 11
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
75 mm
Werkstoff:
Recycling-Gummi
Farbe:
schwarz
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Winkelstück, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, winkelstück 45°, Kabelüberzug, Kabelsicherung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,52*
€ 66,22*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 51,5546*
€ 66,2646*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,20*
€ 67,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,19*
€ 69,83*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,68*
€ 90,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
279.26.562
ab € 51,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.