Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus Polyethylen (PE), 150 Liter, 60 µ, 200 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-868
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     243868
EAN/GTIN:
     4001553100236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
PE-Abfallsack blau, 150 Liter Volumen, 200 Stück, Typ 60
  • für jeden Anwendungsfall der richtige Sack
  • aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: blau
  • Volumen [l]: 150
  • Materialstärke [mm]: 0.06
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Pack
  • Inhaltsmenge: 1
  • Gewicht [kg]: 0,1
Weitere Informationen:
Volumen:
150 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.06 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 150l blau 60my, abfall-säcke 60 my, abfall säcke, Müllsack, Abfallsäcke, Plastiksack, PE-Sack, Müllbeutel, Abfallbeutel, Mülltüte, Entsorgungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,5151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,38*
€ 161,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,77*
€ 160,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,72*
€ 153,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,81*
€ 147,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,02*
€ 122,59
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165475
ab € 80,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.