Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Treteimer
>
Artikel
Wertstoffsammler aus Polyethylen (PE), Fußpedal an Breitseite, 90 Liter, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-242-417
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
242417
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler aus Polyethylen (PE), mit Fußpedal an der Breitseite, 90 Liter Volumen, gelb
Ansprechendes Design trifft robuste Konstruktion
gefertigt aus hochwertigem Kunststoff
großes, bequem zu betätigendes Fußpedal
integrierter Dämpfermechanismus für angenehm leises Schließen des Deckels
serienmäßig mit Klemmvorrichtung und Halteband für den Abfallsack
innenliegende Deckelscharniere verhindern Schäden an Wänden, Türen u.s.w
Technische Daten:
Aufstellort: Innen
Volumen [l]: 90
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: gelb
Brandschutz: Kein
Eigenschaften: Stationär
Länge außen [mm]: 570
Breite außen [mm]: 570
Höhe außen [mm]: 826
Geeignet für: Wertstoffsammler
Gewicht [kg]: 6,078
Weitere Informationen:
Länge Außen:
570 mm
Breite Außen:
570 mm
Höhe Außen:
826 mm
Volumen:
90 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
6,078 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Wertstofftrennung und Abfallsammlung
>
Wertstofftrennsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
wertstoffsammler 90 l kunststoff gelb
,
tret abfalleimer
,
tret-abfalleimer 90l
,
Wertstoffsackhalter
,
Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,09*
€ 326,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,36*
€ 314,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,78*
€ 300,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 160 Liter, 500+400x1200x0,05 mm grau
Emil Deiss
94118
ab € 6,621*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen