Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem Traffico 2.9, Pfosten rot, Gurt schwarz/rot, 3,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-241-963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     241963
EAN/GTIN:
     4251021104758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personenleitsystem Traffico, Typ 2.9, Pfosten rot, Gurt schwarz/rot, Auszugslänge bis zu 3,80
  • optische gefällige und dekorative Personenführung und Absperrung
  • jeder Pfosten ist frei platzierbar und verfügt über 3 weitere Gurtaufnahmen
  • unterstützt die Personenführung und markiert Absperrbereiche
  • hochwertige Verarbeitung, belastbarer Aufrollmechanismus
  • hohe Standfestigkeit
  • Innen als auch Außen verwendbar
  • auch die Befestigung mittels Wandclip ist möglich, Gurtbandbreite beachten. Gurtverbinder (für die Verbindung ohne Pfosten) sind nicht lieferbar
Technische Daten:
  • Version: Personenleitsystem
  • Farbe: schwarz / rot
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Typ: 2.9
  • Gewicht [kg]: 9
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Farbe:
schwarz / rot
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Absperrung, Absperrband, Personenleitsystem, Absperrpfosten, Absperrpoller, Kettenständer, Sicherheitspfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,24*
€ 260,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
241398
ab € 23,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.