Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackhalter aus Stahl mit 2 Rollen, verzinkt, mit Kunststoffdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-219-506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     219506
EAN/GTIN:
     4030695010417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Fahrbarer Abfallsackhalter aus Stahl, verzinkt, mit Kunststoffdeckel
  • stabiler Stahlrohrrahmen auf zwei leicht laufenden Rollen
  • Ein zusätzliches Stützblech verhindert beim Transport ein Blockieren der Räder durch den Abfallsack
  • robuster Deckel
  • für 120-Liter-Abfallsäcke
  • Rahmen verzinkt, mit Kunststoffdeckel
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 120
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: schwarz
  • Oberfläche: verzinkt
  • Länge außen [mm]: 500
  • Breite außen [mm]: 460
  • Höhe außen [mm]: 980
  • Sekundärfarbe: schwarz
  • Geeignet für: Ab fallsammlung
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
500 mm
Breite Außen:
460 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
980 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
schwarz
Gewicht:
5 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,15*
€ 98,01*
5 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 75,15*
€ 98,01*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,16*
€ 98,02*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,47*
€ 98,44*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,38*
€ 128,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,78*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 109,14*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,39*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,49*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 95,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.