Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konischer Standascher aus Kunststoff, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-217-624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     217624
EAN/GTIN:
     4030695020041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Konischer Standascher aus Kunststoff, silber
  • für Innen- und Außenbereiche gleichermaßen geeignet
  • kein Rost, keine Beulen
  • inkl. Sandschale und verzinktem Kippensieb
  • aus schwer entflammbarem Kunststoff
  • schlagzäh, sehr witterungsbeständig und recyclebar
  • sehr standfest dank Zusatzgewicht im Bodenteil
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen / Außen überdacht
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: silber
  • Eigenschaften: Standascher
  • Brandschutz: Kein
  • Länge außen [mm]: 400
  • Breite außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 730
  • Bestückung: Standmodell
  • Geeignet für: Ascher
  • Gewicht [kg]: 6,1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
400 mm
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
730 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
silber
Gewicht:
6,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Standascher, var kunststoff standascher, kegel standascher, var kegel-standascher, Ascher, Aschenbecher
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 73,65*
€ 96,71*
5 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 76,67*
€ 98,66*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,99*
€ 99,08*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,64*
€ 99,84*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,21*
€ 104,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116720
ab € 36,34*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3321
ab € 55,53*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 23,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2009
ab € 77,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2007
ab € 79,33*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2006
ab € 71,34*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2008
ab € 76,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.