Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHS 04 Schild, Symbol "Gasflasche", Folie, 21 x 21 mm, 5 x 35 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-193-039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     193039
EAN/GTIN:
     4061466031065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 04
GHS04
Gefahrensymbol 04
ghs 04
GHS 04 Schild, Symbol "Gasflasche", Folie, selbstklebend, 21 x 21 mm, VE = 5 Bogen à 35 Stück
  • Gefahrstoffkennzeichen nach GHS (Globally Harmonised System) weisen auf auffällig ätzende, giftige oder explosionsgefährliche Chemikalien hin
  • seit 2015 ist die Kenntlichmachung dieser Chemikalien und Gemische mit Hilfe der Gefahrstoffkennzeichen obligatorisch
  • durch die selbstklebende PVC-Folie ist die Kennzeichnung einfach anzubringen
  • lichtecht und lange haltbar
  • für die Innen- und Außenanwendung geeignet
  • alle neun Piktogramme finden Sie bei uns in verschiedenen Größen
  • dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Version GHS: GHS 04 - komprimierte Gase
  • Werkstoff: Folie
  • Maße B x H [mm]: 21 x 21
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Bogen
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
21 mm
Höhe Außen:
21 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Warnschilder, Schild, Kennzeichnung, GHS Symbol, Gefahrstoffsymbol, Gefahrstoffaufkleber, GHS Schild Gasflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,358* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,78*
€ 50,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,37*
€ 50,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,64*
€ 48,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,83*
€ 47,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,79*
€ 44,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,79*
€ 37,83
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
190600
ab € 52,91*
Zubehör
k.A.
190603
ab € 53,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.