Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpe mit Druckluftmotor, Fassentleerung, 1000 mm TT, Pumpe ohne Armatur, Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-188-580
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     188580
EAN/GTIN:
     4250323359163
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Pumpe mit Druckluftmotor, Fassentleerung, 1000 mm Tauchtiefe, Pumpe ohne Armatur, Ex-geschützt
  • zum Umfüllen von Lösemitteln, Benzin, Alkohole, Petroleum, usw
  • Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Containerware
  • Pumpwerke aus Edelstahl (Niro)
  • geprüft gemäß Ex II 1/2 G IIB T4, nach Atex zugelassen
  • Druckluftantrieb: 1000 W
  • inklusive Potentialausgleichskabel
  • geeignet für Lösemittel, Benzin, Petroleum, Ethanol, Methanol, Butanol, Kerosin
  • Lieferung als Pumpe (mit Tauchrohr, Schlauchanschluss), ohne Armaturen
Technische Daten:
  • Antrieb: Druckluft
  • Version: Fasspumpe
  • Einsatzbereich: entzündbare Medien
  • Geeignet für: Lösemittel, Benzin, Petroleum, Ethanol, Methanol, Butanol, Kerosin
  • Tauchtiefe [mm]: 1000
  • Breite außen [mm]: 200
  • Tiefe außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 41
  • Geräuschpegel [db [A]]: 85
  • Leistung [W]: 1000
  • Arbeitsdruck max. (bar): 6
  • Dichte max. [kg/l]: 1,8
  • Viskosität max [mPas]: 1000
  • Förderhöhe max. [mWS]: 35
  • Fördermenge max. [l/min]: 124
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (2014/34/EU), EG-Richtlinie (ROHS 2011/65 KONFORMITÄTSERKL.)
  • Ex-Schutzklasse: Pumpwerk: Ex II 1/2 G Ex h IIB T4 Ga/Gb, Motor: Ex II 2G Ex h IIB T6 Gb / Ex II 2G Ex h IIIC T80°C Db
  • Schutzart IP: IP 54
  • Werkstoff: Niro
  • Gewicht [kg]: 6
  • Marke: Lutz
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
300 mm
Werkstoff:
Niro
Tauchtiefe:
1000 mm
Leistung:
1000 W
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Druckluft Fasspumpen, Ölabgabe-Set, Ölversorgungs-Set, behälterpumpe lutz, druckluft fasspumpen, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Lösemittelpumpen, Expumpen, Chemiepumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.625,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.852,91*
€ 2.204,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.831,68*
€ 2.179,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.739,44*
€ 2.069,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.683,52*
€ 2.003,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.625,77*
€ 1.934,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz
137395
ab € 1.352,56*
Zubehör
Lutz
138201
ab € 1.147,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.