Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Pumpe Containerentleerung Mineralöle, 1200 mm TT, Pumpe ohne Armatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-188-577
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Elektrische Pumpe Containerentleerung Mineralöle, 1200 mm Tauchtiefe, nur Pumpe ohne Armatur
  • für leicht viskose Mineralölprodukte
  • Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Containerware
  • Leerlauf-tauglich
  • 230 V / 500 W-Motor mit 5 m Kabel und Stecker
  • zum Umfüllen von Diesel, Heizöl, Biodiesel, Hydrauliköl, Maschinenöl, Motorenöl, usw
  • Pumpwerk aus Aluminium
  • Lieferung als reine Pumpe (mit Tauchrohr, Schlauchanschluss), ohne Armaturen
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: Mineralöle
  • Tauchtiefe [mm]: 1200
  • Version: Fass- und Containerpumpe
  • Werkstoff: Aluminium
  • Breite außen [mm]: 200
  • Tiefe außen [mm]: 1400
  • Höhe außen [mm]: 400
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 41
  • Geräuschpegel [db [A]]: 70
  • Leistung [W]: 500
  • Nennspannung [V]: 230
  • Dichte max. [kg/l]: 1,4
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Förderhöhe max. [mWS]: 19
  • Fördermenge max. [l/min]: 85
  • Geeignet für: Diesel, Heizöl, Biodiesel, Hydrauliköl, Maschinenöl, Motorenöl bis zu einer Viskosität von max. 500 mPas
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (NSR 2006/95 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (ROHS 2011/65 KONFORMITÄTSERKL.)
  • Schutzart IP: IP 24
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
1400 mm
Höhe Außen:
400 mm
Werkstoff:
Aluminium
Tauchtiefe:
1200 mm
Leistung:
500 W
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, lutz pumpen behälterpumpe, abfüllpumpe, fasspumpen mineralöl, Elektro Fasspumpen, Behälterpumpen, Ölpumpen, Abfüllpumpen, Chemikalienpumpe, Chemiepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.025,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,17*
€ 1.394,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,73*
€ 1.390,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,10*
€ 1.341,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,67*
€ 1.295,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,73*
€ 1.220,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
172096
ab € 457,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.