Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr. Pumpe Containerentleerung Säuren/Laugen, 1200 mm TT, Pumpe ohne Armatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-188-571
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Elektrische Pumpe Containerentleerung Säuren/Laugen, 1200 mm Tauchtiefe, nur Pumpe ohne Armatur
  • für dünnflüssige Säuren und Laugen im Industriebetrieb
  • Leichte und handliche Pumpe für den Ab- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Containerware
  • leistungsstark
  • spritzwassergeschützt, dichtungslos
  • 230 V-Motor mit 5 m Kabel und Stecker
  • Pumpwerk aus Polypropylen
  • geeignet für Schwefel- (bis 40%), Phosphor-, Akku-, Salzsäure, Eisen-III-Chlorid bis 30%, Natronlauge
  • Lieferung als reine Pumpe (mit Tauchrohr, Schlauchanschluss), ohne Armaturen
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: Säuren/Laugen
  • Tauchtiefe [mm]: 1200
  • Version: Containerpumpe
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Breite außen [mm]: 200
  • Tiefe außen [mm]: 1400
  • Höhe außen [mm]: 400
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 41
  • Geräuschpegel [db [A]]: 70
  • Leistung [W]: 500
  • Nennspannung [V]: 230
  • Dichte max. [kg/l]: 1,4
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Förderhöhe max. [mWS]: 19
  • Fördermenge max. [l/min]: 85
  • Geeignet für: Schwefel- (bis 40%), Phosphor-, Akku-, Salzsäure, Eisen-III-Chlorid bis 30%, Natronlauge
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (NSR 2006/95 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (ROHS 2011/65 KONFORMITÄTSERKL.)
  • Schutzart IP: IP 24
  • Gewicht [kg]: 6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
1400 mm
Höhe Außen:
400 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Tauchtiefe:
1200 mm
Leistung:
500 W
Farbe:
gelb
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, lutz pumpen behälterpumpe, abfüllpumpe, fasspumpe tauchtiefe 1200mm, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Container Pumpen, Elektro Fasspumpen, Chemiepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.148,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.286,80*
€ 1.531,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,51*
€ 1.522,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,27*
€ 1.433,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.170,63*
€ 1.393,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.148,33*
€ 1.366,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
267933
ab € 510,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.