Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set, 6 St, 870mm, 10m Kette, rot/weiß, runder Kst-Fuß, befüllbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     180249
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer-Set, 6 St, 870 mm, 10 m Kette, rot/weiß, runder Kunststoff-Fuß, befüllbar
  • idealer Helfer für Absperrungen aller Art auf Ihrem Betriebsgelände
  • sicherer Stand durch tiefen Schwerpunkt
  • zeitweise auch im Freien einsetzbar
  • Pfosten aus Kunststoff, 40 mm Ø und 870 mm hoch
  • inkl. Kappe mit 4 integrierten Kettenaufnahmen
  • Lieferumfang je Set: 6 Kettenständer, 10 m Kunststoff-Kette und je 10 Verbindungsglieder und Einhängehaken
  • mobil, einfach und schnell
  • Drei Fußplattenversionen stehen zur Wahl
  • mit rundem Kunststoff-Fuß, befüllbar
  • Farbe: rot / weiß
Technische Daten:
  • Version: Kettenständer
  • Ausstattung: 4 Kettenaufnahmen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Durchmesser außen [mm]: 40
  • Höhe außen [mm]: 870
  • Aufstellort: Innen
  • Gewicht [kg]: 8
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
870 mm
Durchmesser Außen:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, Absperrpfosten, Absperrpoller, Sicherheitspfosten, Gurtabsperrbänder, Bandabsperrungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
E842058
ab € 100,09*
Ähnlich
k.A.
180246
ab € 95,25*
Ähnlich
k.A.
180248
ab € 123,99*
Ähnlich
k.A.
180245
ab € 98,81*
Ähnlich
k.A.
180247
ab € 126,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.