Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allschicht-Sammler Aluminium mit 3 offenen Kammern, Tiefe 430 mm, Volumen 70 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     179466
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sektoren-Sammler
Zonensammler Schüttgut
sektoren sammler
Allschicht-Sammler Aluminium mit 3 offenen Kammern, Einstechtiefe 430 mm, Volumen 70 ml, Ø 25 mm
  • Zonensammler zur Probenahme aus allen Schichten eines Gebindes
  • Die Stechlanzen eignen sich zum Sammeln unterschiedlicher Schüttgüter, vom feinsten Pulver bis hin zu großen Körnern
  • Allschicht-Sammler - mit offenem Innenrohr und großem Sammelvolumen, ohne getrennte Kammern
  • Ultrareine Werkstoffe - leichte Reinigung, Spitze abnehmbar
  • aus Aluminium, 25 mm Ø
  • Entspr. ISTA-Norm f. Samenlänge 10 mm (Weizen, Hafer) u. 5 mm (Flachs, Wicke)
  • Länge 550 mm: speziell für Säcke
  • Hilfreiches Zubehör wie Reinigungsbürste und close-it-Verschluss-Siegel erleichtert die einfache und sichere Probenahme zusätzlich
Technische Daten:
  • Version: Stechlanzen
  • Ausführung: Mehrweg
  • Volumen [l]: 0.07
  • Werkstoff: Aluminium
  • Länge außen [mm]: 550
  • Tauchtiefe [mm]: 430
  • Anzahl Kammern: 3
  • Kammervolumen [ml]: 70
  • Gewicht [kg]: 0,558
Weitere Informationen:
Länge Außen:
550 mm
Durchmesser Außen:
25 mm
Volumen:
0.07 l
Werkstoff:
Aluminium
Tauchtiefe:
430 mm
Gewicht:
0,558 kg
Weitere Suchbegriffe: Probensammler, Sampler, Probenehmer Getreide Körner Kerne Kaffee Futter, zonensammler, probenahme schüttgüter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,64*
€ 283,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,27*
€ 270,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,16*
€ 267,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
179473
ab € 42,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.