Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniSampler aus PE, Set mit Pumpe, Flaschen, Saugschlauch, Edelstahlgewicht...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     179407
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ampullen
Ampullen (Labor)
Probengläser gesamt
Probengläser-Übersicht
MiniSampler aus PE, Set mit Pumpe, Flaschen, Saugschlauch, Edelstahlgewicht, Etikettenplomben
  • Beim MiniSampler kommt die Probenflüssigkeit nur mit dem Einweg-Saugschlauch und der Original-Probenflasche in Kontakt. Cross-Kontamination wird vermieden
  • Für die allgemeine Probenahme
  • Komplett mit Zubehör im Transportkoffer, Inhalt: Vakuumpumpe, 10 Flaschen PE 100 ml, 10 m PE-Saugschlauch 6 x 8µmm, 1 Schlauchabschneider, 1 Edelstahl-Schlauchgewicht aus V2A, 20 seal-it Etikettenplomben
  • Vakuum Probenzieher MiniSampler aus PE für die allgemeine Probenahme aus Fässern, Kanistern, Tanks etc
  • Auch für viskose Öle geeignet
  • Max. Saughöhe 5 m (abhängig vom Medium)
  • Geringer Schlauch-Durchmesser (8 mm), ideal auch für enge, verwinkelte Probenstellen
Technische Daten:
  • Version: Vakuum-Probenzieher
  • Werkstoff: PE
  • Ausführung: Mehrweg
  • Gewicht [kg]: 1,56
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PE
Gewicht:
1,56 kg
Weitere Suchbegriffe: Probennahme-Pumpen, Probennahmepumpe, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, sauggarnitur 10m, ampullen, Probensammler, Probennehmer, Sampler, flüssigkeitssammler, probenahme flüssigkeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,33*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 226,99*
€ 270,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 225,01*
€ 267,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 217,91*
€ 259,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 214,18*
€ 254,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 190,33*
€ 226,49
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
179409
ab € 11,35*
Zubehör
k.A.
179410
ab € 12,84*
Zubehör
k.A.
179415
ab € 83,50*
Zubehör
k.A.
179413
ab € 58,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.