Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerbzange mit dreieckiger Kerbform, 60 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     173782
EAN/GTIN:
     4016649930451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrollzange
Prüfetiketten Kerbzange
Prüfetikettenkerbzange
Prüfplaketten Lochzange
Kerbzange mit dreieckiger Kerbform
  • mit einer Maultiefe von 50 mm
  • damit ist auch ein Markieren der Plaketten auf Bogen oder Rolle möglich
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,18
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten Zange, Prüfplakettenlochzange, Prüfplakettenzange, Schaffnerzange, kerbzange prüfplakettenzange, kontrollzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kennzeichnung, Prüfplakette, Plakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
173783
ab € 103,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.