Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschutz Optime I, SNR 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-077
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
3m kapselgehörschutz snr27
Kapselgehörschutz Optime I (SNR 27)
  • vielseitiger Kapselgehörschützer für lang andauernden Einsatz in lärmbelasteten Arbeitsbereichen
  • Das weiche, innere Kopfbügelpolster sorgt für einen angenehmen, druckfreien Sitz
  • Dichtungskissen sind mit einer Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt
  • stufenlose Höheneinstellung
  • gemäß EN 352
Technische Daten:
  • Version: Kapselgehörschutz
  • Farbe: gelb
  • SNR (dB): 27
  • Größe: universal
  • Gewicht [kg]: 0,18
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapseln 3m, gehörschutzkapsel, Gehörschutzkapseln, Howard Leight Gehörschutz, Peltor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116491
ab € 54,55*
Zubehör
k.A.
116486
ab € 37,61*
Zubehör
k.A.
116487
ab € 46,50*
Zubehör
k.A.
116484
ab € 37,47*
Zubehör
k.A.
116485
ab € 46,34*
Zubehör
k.A.
119581
ab € 19,96*
Zubehör
k.A.
116479
ab € 24,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.