Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stand-Abfallsackhalter aus Stahl, pulverbeschichtet, mit Kunststoffdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-659
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164659
EAN/GTIN:
     4030695102037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Stand-Abfallsackhalter aus Stahl, pulverbeschichtet, mit Kunststoffdeckel
  • Stand-Abfallsackhalter für die effiziente Abfallsammlung
  • stabiler Stahlrohrrahmen mit robustem Deckel
  • geeignet für 120-Liter-Abfallsäcke
  • Rahmen pulverbeschichtet, mit Kunststoffdeckel
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 120
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Länge außen [mm]: 530
  • Breite außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 980
  • Sekundärfarbe: schwarz
  • Geeignet für: Abfallsammlung
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
530 mm
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
530 mm
Höhe Außen:
980 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, var müllsackständer 120l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Müllbeutelständer, Abfallbeutelständer, Müllbeutelhalter, Abfallbeutelhalter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,63*
€ 80,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,63*
€ 80,88*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,63*
€ 80,88*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,89*
€ 81,26*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,83*
€ 90,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 109,04*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,41*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,39*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,95*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,54*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,3576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.