Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem K400, rotes Gurtband, Aluminium, Innen / Außen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-157-648
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     157648
EAN/GTIN:
     4055381198163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personenleitsystem K400 mit rotem Gurtband, aus Aluminium, zur Innen- und Außenaufstellung, rot
  • flexibles Gurtsystem zur Absicherung von Laufwegen, Lagerflächen, Maschinen, Durchgängen etc
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Pfosten aus Aluminium mit integrierten, selbstaufrollenden Gurten (max. 3000 mm lang)
  • jeder Pfosten ist frei platzierbar und verfügt über 3 Gurtaufnahmen
  • der robuste Kunststofffuß ist mit Sand oder Kies befüllbar, alternativ ist auch eine integrierte Dübelverankerung am Untergrund möglich
  • Gesamtgewicht: 3 kg (unbefüllt), 13 kg (befüllt)
  • Höhe: 985 mm, Gurtbreite 50 mm
  • Fuß Ø: 330 mm, Gurtpfosten Ø 60 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Version: Personenleitsystem
  • Farbe: rot
  • Werkstoff: Aluminium
  • Werkstoff 2: Kunststoff
  • Oberfläche: lackiert
  • Breite außen [mm]: 3000
  • Höhe außen [mm]: 985
  • Typ: K 400
  • Gewicht [kg]: 2,9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
3000 mm
Höhe Außen:
985 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
rot
Gewicht:
2,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtwarnständer 3m moravia, gurtabsperrpfosten, gurtpfosten 3m, Absperrung, Absperrband, Personenleitsystem, Absperrpfosten, Absperrpoller, Kettenständer, Sicherheitspfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,71*
€ 185,48*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,85*
€ 212,80*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,80*
€ 253,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,93*
€ 252,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novap
2031059
ab € 95,71*
Zubehör
Novap
2031042
ab € 95,27*
Zubehör
k.A.
157643
ab € 17,37*
Zubehör
k.A.
157873
ab € 18,78*
Zubehör
k.A.
157639
ab € 139,28*
Zubehör
k.A.
157640
ab € 138,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.