Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem K400, schwarz-gelbes Gurtband, Aluminium, Innen / Außen, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-157-645
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     157645
EAN/GTIN:
     4055381189987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personenleitsystem K400 mit schwarz-gelbem Gurtband, aus Alu, zur Innen- und Außenaufstellung, gelb
  • flexibles Gurtsystem zur Absicherung von Laufwegen, Lagerflächen, Maschinen, Durchgängen etc
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Pfosten aus Aluminium mit integrierten, selbstaufrollenden Gurten (max. 3000 mm lang)
  • jeder Pfosten ist frei platzierbar und verfügt über 3 Gurtaufnahmen
  • der robuste Kunststofffuß ist mit Sand oder Kies befüllbar, alternativ ist auch eine integrierte Dübelverankerung am Untergrund möglich
  • Gesamtgewicht: 3 kg (unbefüllt), 13 kg (befüllt)
  • Höhe: 985 mm, Gurtbreite 50 mm
  • Fuß Ø: 330 mm, Gurtpfosten Ø 60 mm
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Version: Personenleitsystem
  • Farbe: gelb / schwarz
  • Werkstoff: Aluminium
  • Werkstoff 2: Kunststoff
  • Oberfläche: lackiert
  • Typ: K 400
  • Gewicht [kg]: 2,9
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
60 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelb / schwarz
Gewicht:
2,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtwarnständer 3m moravia, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten schwarz/gelb, Absperrung, Absperrband, Personenleitsystem, Absperrpfosten, Absperrpoller, Kettenständer, Sicherheitspfosten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 143,87*
€ 177,97*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,99*
€ 184,28*
€ 4,95*
ab € 159,74*
€ 197,08*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,01*
€ 214,16*
Frei Haus
ab € 198,59*
€ 245,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,16*
€ 254,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,95*
€ 253,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,38*
€ 239,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novap
2031059
ab € 95,71*
Zubehör
Novap
2031042
ab € 95,27*
Zubehör
k.A.
157643
ab € 17,37*
Zubehör
Moravia
17917430
ab € 8,62*
Zubehör
k.A.
157873
ab € 18,78*
Zubehör
Moravia
17916000
ab € 10,67*
Zubehör
k.A.
157639
ab € 139,28*
Zubehör
k.A.
157640
ab € 138,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.