Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter aus Aluminium, mit Fahrrollen, 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-156-878
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Stufenstehleiter aus Aluminium, mit Fahrrollen, 4 Stufen
  • einseitig besteigbar mit großer standsicherer Plattform für den professionellen Einsatz
  • große Arbeitsplattform für sicheren Stand bei längeren Arbeiten
  • sicherer Aufstieg und bequemer Stand durch profilierte, 80 mm tiefe Stufen, die fest mit den Holmen verbördelt sind
  • hoher Sicherheitsbügel mit integrierter Ablageschale
  • Gelenkstopfen gegen Quetschungen
  • rutschsichere Zweikomponenten-Fußstopfen für mehr Standsicherheit
  • mit 4 selbstarretierenden Bockrollen
  • GS-geprüft, gemäß EN 131
Technische Daten:
  • Version: Stehleiter fahrbar
  • Ausstattung: mit Fahrrollen
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen: 4
  • Breite außen [mm]: 650
  • Höhe außen [mm]: 1600
  • Arbeitshöhe A [m]: 2,95
  • Arbeitshöhe B [m]: 0,95
  • Arbeitshöhe C [m]: 1,7
  • Arbeitshöhe D [m]: 1,6
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Gewicht [kg]: 8,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
650 mm
Höhe Außen:
1600 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
8,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 4 stufig, alu stehleiter, alu-stehleiter 4 stufen, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Montage-Treppe, Aluminumleiter, Aluleiter, Trittleiter, Leiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,50*
€ 386,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,77*
€ 382,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,22*
€ 371,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,10*
€ 366,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,42*
€ 319,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRAUSE
124661
ab € 369,46*
Ähnlich
KRAUSE
124678
ab € 410,34*
Ähnlich
KRAUSE
124623
ab € 237,39*
Ähnlich
KRAUSE
124647
ab € 306,10*
Ähnlich
KRAUSE
124654
ab € 326,46*
Ähnlich
k.A.
156880
ab € 304,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.