Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlöschender Wandascher, 2,4 Liter Volumen, graphit, abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-145-524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145524
EAN/GTIN:
     4260058003774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Selbstlöschender Wandascher, abschließbar, 2,4 Liter Volumen, graphit
  • stabile Ausführung
  • selbstlöschend durch Brand erstickende Deckelkonstruktion
  • leichte Entleerung durch Kippmechanismus (180 ° schwenkbar)
  • abschließbare Version
  • aus Stahlblech
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen / Außen überdacht
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Volumen [l]: 2.4
  • Farbe: grau
  • Eigenschaften: Wandascher
  • Brandschutz: Selbstlöschend
  • Länge außen [mm]: 155
  • Breite außen [mm]: 150
  • Höhe außen [mm]: 145
  • Durchmesser außen [mm]: 155
  • Bestückung: Wandbefestigung
  • Geeignet für: Ascher
  • Gewicht [kg]: 1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
155 mm
Breite Außen:
150 mm
Tiefe Außen:
155 mm
Höhe Außen:
145 mm
Durchmesser Außen:
155 mm
Länge Innen:
150 mm
Breite Innen:
150 mm
Höhe Innen:
145 mm
Volumen:
2.4 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Gewicht:
1 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,22*
€ 52,61*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,99*
€ 62,28*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,91*
€ 73,35*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 64,69*
€ 84,36*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.