Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabel mit 2 Krokodilklemmen und Isolierung, 2 m Kabellänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-363
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137363
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel 2m
erdungskabel
Erdungskabel mit 2 Krokodilklemmen und Isolierung, 2 m Kabellänge
  • zur Vermeidung von Explosionsgefahren durch Funkenbildung oder elektrostatische Aufladung
  • Erdungskabel in doppelt isolierter Ausführung
  • Kabellänge 2 m
Technische Daten:
  • Version: Erdungskabel isoliert
  • Ausführung: 2 Krokodilklemmen
  • Kabellänge [mm]: 2000
  • Werkstoff: Kupfer
  • Gewicht [kg]: 0,14
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kupfer
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,14 kg
Weitere Suchbegriffe: krokodilklemmen erdungskabel, Erdungsklammern, Entladungsrollen, Potentialausgleich, Erdungszangen, Erdungskabel Fass, Elektrostatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.