Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufhahn für Kunststoffgebinde H 61, Gewinde-Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117296
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierhahn
Kanister Auslaufhahn
Kanister-Hahn
Kanisterhahn
Auslaufhahn für Kunststoffgebinde H 61, 60 mm Gewinde-Ø
  • ideal zum dosierten Abzapfen von Flüssigkeiten aus Kunststoffkanistern
  • hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
  • schneller Auslauf durch separaten Lufteinzug
  • Schrägschnitt für optimales Abfüllen auch in kleinere Öffnungen
  • Auslauf-Ø: 23 mm
  • Durchflussmenge: ca. 5 Liter / min
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich
Technische Daten:
  • geeignet für: Chemikalien, Säuren/Laugen
  • Breite außen [mm]: 58
  • Höhe außen [mm]: 104
  • Durchmesser Auslauf außen: 19.7
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 16
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Innengewinde: DIN 61
  • Nennweite DN: 60
  • Werkstoff 2: PE
  • Werkstoff Dichtung: EPE-Schaum
  • Gewicht [kg]: 0,054
Weitere Informationen:
Breite Außen:
58 mm
Höhe Außen:
104 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,054 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhahn, kunststoffhahn, Kunststoffhähne, Fasshähne, Abfüllhähne, Auslaufhähne, Ablaufhahn, Dosierhähne, Perfektionshahn, Auslaufhahn Nr 61
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
157964
ab € 14,52*
Ähnlich
k.A.
157963
ab € 15,59*
Ähnlich
k.A.
123555
ab € 16,58*
Ähnlich
k.A.
117297
ab € 23,32*
Ähnlich
k.A.
117104
ab € 19,65*
Ähnlich
k.A.
117105
ab € 31,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.