Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter aus Kunststoff, ideal für Sammelbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachtrichter Sammelbehälter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Trichter aus Kunststoff, ideal für Sammelbehälter
  • ideal zum sicheren Einfüllen von kleinen Flüssigkeitsmengen in Transport- oder Dosierbehälter sowie zur sicheren Entleerung aus Kleingebinden in Sammelbehälter
  • ausgestattet mit Messingsieb und starrem Auslauf
  • der Trichter ist durch die besondere Form insbesondere für Sammelbehälter geeignet
  • Maße Einfüllöffnung: 195 x 285 mm
Technische Daten:
  • Version: für Kleingebinde
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Ausstattung: starrer Auslauf
  • weitere Ausstattung: Sieb
  • Tiefe außen [mm]: 298
  • Breite außen [mm]: 208
  • Höhe außen [mm]: 310
  • Tiefe innen [mm]: 260
  • Breite innen [mm]: 170
  • Durchmesser Auslauf außen: 28
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 24
  • Volumen [l]: 5
  • Farbe: weiß
  • Gewicht [kg]: 0,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
208 mm
Tiefe Außen:
298 mm
Höhe Außen:
310 mm
Breite Innen:
170 mm
Tiefe Innen:
260 mm
Volumen:
5 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Trichter Kunststoff, PE Trichter, Einfülltrichter, Einfüllhilfe, Trichter mit Sieb, Labortrichter, Trichte für Flaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.