Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsäcke aus Papier, 70 Liter Volumen, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116711
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Papierabfallsäcke
Papiersack
papierabfallsäcke 70 liter
papiersack
Abfallsäcke aus Papier, 70 Liter Volumen
  • aus 2-lagigem, nassfestem Spezialpapier hergestellt
  • robust und stabil durch Kreuzboden - somit auch für schwere, kantige Abfälle geeignet
  • mit 70 Liter Volumen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Papier
  • Volumen [l]: 70
  • Breite außen [mm]: 550
  • Höhe außen [mm]: 850
  • Durchmesser außen [mm]: 550
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
  • Inhaltsmenge: 100
  • Gewicht [kg]: 18
Weitere Informationen:
Breite Außen:
550 mm
Höhe Außen:
850 mm
Durchmesser Außen:
550 mm
Breite Innen:
350 mm
Volumen:
70 l
Werkstoff:
Papier
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Papiersäcke, Müllsäcke, Müllsack, Abfallsack, Müllsack aus Papier, Abfallsack aus Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 162,10*
€ 192,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 161,40*
€ 192,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 155,25*
€ 184,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 148,97*
€ 177,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 124,10*
€ 147,68
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
116712
ab € 143,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.