Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu Feinstaubfiltermaske 110, Filterklasse FFP 1, gemäß EN 149, VE = 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-603
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013207411117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Ekastu Feinstaubfiltermaske 110, Filterklasse FFP 1, gemäß EN 149, VE = 12 Stück
  • geringe Atemwiderstände
  • hoher Tragekomfort
  • geringes Gewicht
  • mit farbcodiertem Nasenbügel zur Identifikation der jeweiligen Klasse
  • gemäß EN 149:2001 + A1:2009
Technische Daten:
  • Version: Halbmaske - Einweg
  • Ausstattung: Formmaske ohne Ventil
  • Marke: EKASTU
  • Filterklasse: FFP1 NR
  • Anwendungsbereich: Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes
  • Größe: universal
  • Verpackungseinheit (VE): 12 Stück
  • Inhaltsmenge: 12
  • Gewicht [kg]: 0,02
Weitere Informationen:
Breite Außen:
130 mm
Tiefe Außen:
130 mm
Höhe Außen:
220 mm
Gewicht:
0,02 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,29*
€ 13,36*
€ 8,50*
ab € 9,19*
€ 13,38*
11 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 9,31*
€ 13,50*
11 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 9,75*
€ 14,05*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 21,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,07*
€ 25,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,72*
€ 24,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,36*
€ 23,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,21*
€ 21,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,03*
€ 21,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
412 888
ab € 4,56*
Ähnlich
Ekastu
411 181
ab € 11,88*
Ähnlich
Ekastu
411 281
ab € 16,88*
Ähnlich
Ekastu
412 183
ab € 13,13*
Ähnlich
Ekastu
ab € 37,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.