Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette aus Kunststoff, 30 m lang, rot/weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-528
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff 30m
absperrketten kunststoff
Absperrkette aus Kunststoff, 30 m lang, rot/weiß
  • Absperrkette aus Kunststoff
  • 30 m lang, rot/weiß
  • Durchmesser 6 mm
Technische Daten:
  • Farbe: rot
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße B x H [mm]: 30000 x 5
  • Durchmesser außen [mm]: 6
  • Materialstärke [mm]: 6
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
  • Gewicht [kg]: 1,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
30000 mm
Höhe Außen:
5 mm
Durchmesser Außen:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Absperrung, Bandabsperrungen, Rammschutz, Kette, absperren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,04934* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 42,37*
€ 50,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,02*
€ 50,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,55*
€ 47,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,53*
€ 45,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,06*
€ 44,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,48*
€ 37,46
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
116529
ab € 45,31*
Ähnlich
k.A.
116530
ab € 58,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.