Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebeetiketten Wertstoffsammlung "Papier/Pappe", 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-023
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten
Piktogramm
Aufkleber
Sticker
Selbstklebeetiketten Wertstoffsammlung "Papier/Pappe", 10 Stück
  • zur Kennzeichnung von Wertstoff-Sammelsystemen mit Begriffen und farbigen Piktogrammen
  • Maße (B x H): 180 x 75 mm
  • VE = 10 Stück
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 180
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 0,1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
180 mm
Breite Außen:
180 mm
Höhe Außen:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Label
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,87*
€ 59,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,56*
€ 58,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,13*
€ 54,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,87*
€ 53,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,04*
€ 51,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,08*
€ 42,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
116013
ab € 36,14*
Ähnlich
k.A.
116018
ab € 34,97*
Ähnlich
k.A.
116019
ab € 36,27*
Ähnlich
k.A.
116017
ab € 34,89*
Ähnlich
k.A.
116015
ab € 34,88*
Ähnlich
k.A.
116021
ab € 36,08*
Ähnlich
k.A.
116016
ab € 34,94*
Ähnlich
k.A.
116020
ab € 36,18*
Ähnlich
k.A.
116022
ab € 36,08*
Ähnlich
k.A.
116014
ab € 34,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.