Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Bike-Power Gel 12-14-A2 / YTX14AH-BS 12V 14Ah Motorrad Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Bike-Power Gel 12-14-A2 / YTX14AH-BS 12V 14Ah Motorrad Starterbatterie
INTACT Bike-Power Gel 12-14-A2 / YTX14AH-BS 12V 14Ah Motorrad Starterbatterie
INTACT Bike-Power Gel 12-14-A2 / YTX14AH-BS 12V 14Ah Motorrad Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8009200
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     GEL12-14-A2
EAN/GTIN:
     4250227554886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
motorradbatterie 12v 14ah
motorradbatterie intact
motorradbatterie

Die intAct Bike-Power Gel 12-14-A2 Batterie ist speziell für moderne Motorräder mit vielen elektrischen Verbrauchern und ABS gedacht.
Im Gegensatz zu den klassischen Nass/Säure-Batterien gleicher Kastengröße bringt die verschlossene Gel-Starterbatterie 30% mehr Startleistung. Die Batterie ist durch ihre geringe Selbstentladung besonders gut für den saisonalen Einsatz geeignet und startet auch nach 3 Monaten Lagerzeit noch zuverlässig.

Die wesentlichen Vorteile:

  • 30% mehr Startleistung als eine klassische Batterie gleicher Kastengröße. Für Motorräder mit vielen Verbrauchern, auch ABS
  • Absolut wartungsfrei. Verschlossene Blockbatterie mit GEL-Technologie , bei der Nachfüllen nicht möglich und nötig ist.
  • Sofort einsatzbereit (gefüllt und geladen) - Sicher und zuverlässig
  • Geringe Selbstentladung. Für den saisonalen Einsatz
  • Sehr hohe Rüttelfestigkeit. Auch in gekippter Position einsetzbar (bis 90°)
  • Längere Lebensdauer
  • Erstausrüsterqualität
  • ABS geeignet


Anwendungsbereich:

  • Motorrad
  • Motorroller
  • Quad / ATV
  • Jetski
  • Aufsitzmäher
  • Schneemobil

Lieferumfang:

  • INTACT Bike-Power Gel 12-14-A2
  • Anschlussschrauben
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
134 x 88 x 166mm
Gefahrenhinweis:
P 309 + P 310
Verbotskennzeichnung:
Keine Entsorgung im Hausmüll
Gebotskennzeichnung:
Kinder von Säure und Batterien fernhalten
Lieferzustand:
Gefüllt und geladen
Ausführung:
Neuware, geladen, sofort Einsatzbereit
Wartungsfrei:
Ja nach EN
Kälteprüfstrom:
250A (EN)
Polanordnung:
1 = Pluspol links
DIN Code:
81401
Rüttelfest:
Ja
Kapazität [C20] [Ah]:
14 Ah
Alternative Batterien:
YTX14AH-BS

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Intact 12V 14Ah CB14-A2 Motorradbatterie Batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.