Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Start-Power 69089GUG 12V 190Ah Blei/ Säure Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Start-Power 69089GUG 12V 190Ah Blei/ Säure Starterbatterie
INTACT Start-Power 69089GUG 12V 190Ah Blei/ Säure Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8009145
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     69089
EAN/GTIN:
     4250227554688
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Die Batterien der Baureihe intAct Start-Power bestechen durch ein absolut perfektes Preis-Leistungsverhältnis, sowie durch ein komplettes Produktsortiment. Die sehr hohe Leistungsfähigkeit der Kapazität, sowie die extreme Hochstromfähigkeit der intAct Start-Power Baureihe resultiert aus dem Einsatz von ausgewählten Materialien und speziellen Legierungen.
intAct Start-Power Batterien kommen in fast allen Personkraftwagen, Lastkraftwagen und Landmaschinen zum Einsatz. Auch verschiedene Erstausrüster und Baumaschinenhersteller verbauen die intAct Start-Power Batterien.

Standard Generation:

  • Wartungsarm
  • Nicht für alle Fahrzeuge geeignet (weitere Informationen in den Merkmalen)
  • Kaminadeckel verschlossen

Ausführung:

  • Technologie: Calcium/ Calcium
  • GuG = gefüllt und geladen

Qualität:

  • Erstausrüsterqualität

Eigenschaften:

  • Top Startleistung
  • Haltbar, sicher und zuverlässig
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Maße [LxBxH]:
509 x 222 x 223 mm
Polanordnung:
4
Endpolart:
1 - Rundpol
Kaltstartstrom:
1200 A (EN)
Bodenleiste:
B3
Kapazität [C20] [Ah]:
190 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: autobatterie 12v, autobatterie, intact starterbatterie, INTACT Start-Power 69089 12 V 190 Ah Blei/Säure St
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 209,76*
€ 258,58*
Lager 4206
100
€ 5,00*
ab € 199,49*
€ 259,20*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,20*
€ 308,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,83*
€ 296,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,58*
€ 270,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,23*
€ 258,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,49*
€ 237,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.