Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Blei / Gel Dryfit Solar Block SB6/200 A 6V 200Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Blei / Gel Dryfit Solar Block SB6/200 A 6V 200Ah
EXIDE SONNENSCHEIN Blei / Gel Dryfit Solar Block SB6/200 A 6V 200Ah
Artikel-Nr.:
     4206-8008405
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGSB060200HS0CA
EAN/GTIN:
     4250889629700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Die leistungsstarke Batterie der SOLAR BLOCK-Baureihe ist der perfekte Energielieferant für mittlere, industrielle Solaranlagen, Ferien- und Wochenendhäuser, für kleinere Sonnen- und Windkraftwerke, sowie für viele andere Bereiche der Sicherheitsstromversorgung. Durch das robuste Design ist die Batterie auch unter rauen Bedingungen belastbar.

Produkt-Merkmale:

  • Ausgezeichnete Zykleneigenschaften - 1200 Zyklen bei 60% Entladetiefe C10 (bei 20°C)
  • dryfit Gel - verschlossene Batterietechnologie (VRLA)
  • Niedrigster Energieverbrauch - kostensparend
  • Robustes Design - belastbar unter rauen Bedingungen
  • Tiefentladesicher - größere langfristige Energielieferung
  • Vollständig recycelbar - niedrige CO2-Bilanz
  • Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20°C ohne Nachladung durch sehr geringe Selbstentladerate
  • wartungsfrei

Technische Daten:

  • Nennspannung 6 V
  • Nennkapazität 200 Ah
  • Entladestrom 2,00 A
  • Maße LxBxH 246 x 192 x 254 mm
  • Höhe inkl. Verbinder max. 275 mm
  • Gewicht 29 kg
  • Abschluss A-Pol
  • Polanordnung 4

Anwendung:

  • mittlere, industrielle Solaranlagen
  • Ferien- und Wochenendhäuser
  • kleine Sonnen- und Windkraftwerke
  • Sicherheitsstromversorgungen
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
6 V
Kapazität [Ah]:
200 Ah
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
246 x 192 x 254mm
Zyklenzahl:
1200

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Solar-Akku, Solar-Akkumulator, Solar-Batterie, Solarakku, Solarbatterie, solarbatterie 200ah, solar akku, gel akku 6v, SB6200 SB6200A SB6/200A SB 6/200A SB 6/200 A solar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
99
Frei Haus
ab € 383,62*
€ 444,63*
Lager 4206
999 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 382,05*
€ 467,25*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 565,078*
€ 639,428*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,25*
€ 556,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,82*
€ 523,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,39*
€ 491,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,90*
€ 471,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,05*
€ 454,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.