Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Start-Power 64020SHD 12V 140Ah Blei/Säure Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Start-Power 64020SHD 12V 140Ah Blei/Säure Starterbatterie
INTACT Start-Power 64020SHD 12V 140Ah Blei/Säure Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8006407
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     64020SHDGUG
EAN/GTIN:
     4250227552783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

Die Batterien der Baureihe intAct Start-Power New Generation bestechen durch ein absolut perfektes Preis-Leistungsverhältnis, sowie durch ein komplettes Produktsortiment. Die Start-Power New Generation-Batterien sind gefüllt und geladen lieferbar. Die sehr hohe Leistungsfähigkeit der Kapazität, sowie die extreme Hochstromfähigkeit der intAct Start-Power New Generation Baureihe resultiert aus dem Einsatz von ausgewählten Materialien und speziellen Legierungen.

Super Heavy Duty, rüttelfest V3:
Die SHD (Sealed Maintenance Free) Technologie kombiniert optimales Gitterdesign mit Mikroglasvlies in einer Separatortasche. Diese stabile Technologie verbunden mit einer extremen Rüttelfestigkeit (V3) lassen auch einen Einsatz unter schwersten Bedingungen zu.

Glasvlies-Separatoren - mehr Zyklen , höherer Dichte:
Die neue SHD ist durch den Einsatz von Glasvlies-Separatoren besser gegen eine mögliche Tiefenentladung und die damit verbundene Sulfation geschützt. Der Einsatz von Glasvlies-Separatoren ermöglicht eine 30 % höhere Zyklenfestigkeit gegenüber herkömmlichen Nutzfahrzeugbatterien.

New Generation:

  • Absolut wartungsfrei
  • Einsetzbar in fast allen Fahrzeugen
  • nicht Start- Stop- geeignet
  • Doppeldeckel - kein Verlust von Elektrolyt
  • Höhere elektrische Leistungen

Ausführung:

  • Technologie: Calcium/ Calcium
  • GuG = gefüllt und geladen

Qualität:

  • Erstausrüsterqualität

Eigenschaften:

  • Top Startleistung
  • Haltbar, sicher und zuverlässig

Anwendung:

  • PKW
  • LKW
  • Landmaschinen
  • Traktoren
  • Omnibus
  • Baumaschinen

 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Maße [LxBxH]:
513 x 189 x 223mm
Kälteprüfstrom:
800A (EN)
Polanordnung:
3= linksseitig + oben - unten
Endpolart:
1 - Rundpol
Kaltstartstrom:
800 A (EN)
Bodenleiste:
keine
Einsatzbereich:
SHD + SMF + RF V3
Kapazität [C20] [Ah]:
140 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
96
Frei Haus
ab € 175,60*
€ 217,48*
Lager 4206
96
€ 5,00*
ab € 166,36*
€ 218,11*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,11*
€ 259,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,31*
€ 253,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,05*
€ 220,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.