Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Bike-Power Gel 12-14L-A2 / YB14L-A2 12V 14Ah GEL Motorrad Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Bike-Power Gel 12-14L-A2 / YB14L-A2 12V 14Ah GEL Motorrad Starterbatterie
INTACT Bike-Power Gel 12-14L-A2 / YB14L-A2 12V 14Ah GEL Motorrad Starterbatterie
INTACT Bike-Power Gel 12-14L-A2 / YB14L-A2 12V 14Ah GEL Motorrad Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8006237
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     GEL12-14L-A2
EAN/GTIN:
     4250227524247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorradbatterie
motorradbatterie 12v 14ah
motorradbatterie intact
motorradbatterie

Die intAct Bike-Power Gel Batterien sind speziell für moderne Motorräder mit vielen elektrischen Verbrauchern und ABS gedacht.
Im Gegensatz zu den klassischen Nass/Säure-Batterien gleicher Kastengröße bringen die verschlossenen Gel-Starterbatterien 30% mehr Startleistung. Die Batterien sind durch ihre geringe Selbstentladung besonders gut für den saisonalen Einsatz geeignet und starten auch nach 3 Monaten Lagerzeit noch zuverlässig.

Die wesentlichen Vorteile:

  • 30% mehr Startleistung als eine klassische Batterie gleicher Kastengröße. Für Motorräder mit vielen Verbrauchern, auch ABS
  • Absolut wartungsfrei. Verschlossene Blockbatterie mit GEL-Technologie , bei der Nachfüllen nicht möglich und nötig ist.
  • Sofort einsatzbereit (gefüllt und geladen) - Sicher und zuverlässig
  • Geringe Selbstentladung. Für den saisonalen Einsatz
  • Sehr hohe Rüttelfestigkeit. Auch in gekippter Position einsetzbar (bis 90°)
  • Längere Lebensdauer
  • Erstausrüsterqualität

Anwendungsbereich:

  • Motorrad
  • Motorroller
  • Quad / ATV
  • Jetski
  • Aufsitzmäher
  • Schneemobil

ersetzt folgende Batterien:

  • YB14L-A2
  • 51411
  • CB14-L-A2
  • FB14L-A2
  • 12N14-3A
  • 6H3P
  • EB14L-A2
  • YB14L-A2
  • W/S†

Lieferumfang:

  • INTACT Bike-Power Gel 12-14L-A2
  • Anschlussschrauben

 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
Y8
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
135 x 91 x 167 mm
Gefahrenhinweis:
P 309 + P 310
Warnhinweise:
Warnung vor ätzenden Stoffen
Verbotskennzeichnung:
Keine Entsorgung im Hausmüll
Gebotskennzeichnung:
Kinder von Säure und Batterien fernhalten
Lieferzustand:
Gefüllt und geladen
Ausführung:
Neuware, geladen, sofort Einsatzbereit
Wartungsfrei:
Ja nach EN
Kälteprüfstrom:
250A (EN)
Polanordnung:
0 = Pluspol rechts
DIN Code:
51411
Kapazität [C20] [Ah]:
14 Ah
Alternative Batterien:
YB14L-A2

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: GEL12-14L-A2 51411 YB14L-A2 YB14LA2 1214LA2 Motorr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.