Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENERSYS HAWKER Odyssey Extreme Racing 30 - ODS-AGM30E 12V 34Ah Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENERSYS HAWKER Odyssey Extreme Racing 30 - ODS-AGM30E 12V 34Ah Starterbatterie
ENERSYS HAWKER Odyssey Extreme Racing 30 - ODS-AGM30E 12V 34Ah Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8005921
Hersteller:
     Enersys Hawker
Herst.-Nr.:
     PC950
EAN/GTIN:
     635241141986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

ENERSYS HAWKER Odyssey Extreme Batterien verfügen über ein großartiges Start- und Schnellladeverhalten. Neben einer langen Lebensdauer sind sie auslaufsicher, sehr robust und haben eine enorme Entladungsreserve. Diese wartungsfreien Batterien werden gefüllt und geladen geliefert.

Wesentliche Vorteile:

  • Robustheit
  • überlegenes Start- und Schnellladeverhalten
  • flexible Montage
  • sofort gebrauchsfertig
  • keine Transportbeschränkungen
  • längere Lagerung möglich
  • Erholung auch nach Tiefenentladung
  • Reinblei-Batterie
  • sensationelle Startleistung
  • enorme Zyklenfestigkeit
  • extrem vibrationsfest
  • temperatur-unempfindlich
  • absolut wartungsfrei
  • lange Lebensdauer gewährleistet

Anwendung:

  • Motorräder
  • Jetskis
  • Schneemobile
  • Notfall-  Einsatz- und Rettungsfahrzeuge
  • 4 x 4 / Offroad
  • Landwirtschaftliche Maschinen
  • Tuning
  • Segelboote
  • Segelflugzeug TMG
  • Motorflugzeug
  • Ultraleicht
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M6
Kapazität [Ah]:
34 Ah
Kurzschlussstrom:
1700 A
Startstrom:
450 A

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: autobatterie 12v, autobatterie, Odyssey Extreme Racing30 Enersys Hawker Extreme 30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,76*
€ 366,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,54*
€ 344,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,67*
€ 330,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.